貝印
貝印の 鋼製小物
貝印の メス・カッター・ナイフ
KAIコーティング替刃メス(一般用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1式(20枚×5箱)
注文コード
75884123
品番
S310-A
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。
コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
サイズ
No.10
材質
ステンレス鋼
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219ABBZX00078000
松吉医科器械コード
23-6054-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高