KAIコーティング替刃メス(業務用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズNo.22 注文コード75884324 品番S322-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。
コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。

サイズNo.22 材質ステンレス鋼 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用メス用刃 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000 松吉医科器械コード23-6054-18 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする