※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
薄型固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
75884417
品番
LPMS-S8-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質
ナイロン66
トラスコ品番
438-2528
質量(g)
68
寸法A(mm)
19.1
寸法F(mm)
5.8
寸法D(mm)
4.6
寸法E(mm)
14.0
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.0
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用箇所
屋内
使用ねじ
M4サラねじ