※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
薄型固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
75884426
品番
LPMM-S5-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質
ナイロン66
トラスコ品番
438-2510
質量(g)
36
寸法A(mm)
10.2
寸法F(mm)
2.8
寸法D(mm)
3.3
寸法E(mm)
6.9
寸法B(mm)
8.1
寸法C(mm)
2.5
適合バンド幅(mm)
2.3、2.5
使用箇所
屋内
使用ねじ
M3サラねじ