PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写プリンタ用インクリボン レジン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
レジンリボン
色
赤
注文コード
75884471
品番
RMER4RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
幅(mm)
108.0
トラスコ品番
814-6530
質量(g)
173
タイプ
レジンリボン
長さ(m)
91
使用可能ラベル
セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル