PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写プリンタ用インクリボン レジン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
レジンリボン
色
黒
注文コード
75884487
品番
RMER4BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,640
この商品は
タイプ・色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
幅(mm)
108.0
トラスコ品番
828-1655
タイプ
レジンリボン
長さ(m)
91
使用可能ラベル
セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75884487
RMER4BL
65135806
RMER4BL
熱転写プリンタ用インクリボン レジン
PANDUIT(パンドウイット)
1セット(2個)
¥
22,980
税込
¥
25,278
内容量に違いがあります