※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75884514
品番
RMEH4BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
トラスコ品番
814-6528
幅(mm)
108.0
質量(g)
135
タイプ
ハイブリッドリボン
長さ(m)
91
使用可能ラベル
セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル