貝印
貝印の 鋼製小物
貝印の メス・カッター・ナイフ
KAI生検トレパン(プランジャー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
75884699
品番
BPP-20F
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
詰まった組織が容易に取り出せるプランジャー付きの生検トレパンです。
皮膚科治療・皮膚組織検査などに使用します。
ディスポーザブルタイプ。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
2
材質
メス:ステンレス鋼
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用組織生検用針
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX01212000
松吉医科器械コード
23-6065-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高