※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ カイナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25本) 注文コード 75884864 品番 HSTTK38-48-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

半硬質で高い耐熱性を備えています。
耐薬品性や耐摩耗性に優れています。
高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。
熱導線の絶縁に適しています。

材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(mm)1219 透明 トラスコ品番731-0986 質量(g)755 使用温度範囲(℃)-55〜175 定格電圧(V)600 肉厚(mm)(収縮後)0.3 サイズ(inch)3/8 収縮後内径最大値(Φmm)4.7 収縮前内径最小値(Φmm)9.5 収縮温度176℃ 収縮率(%)50 特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする