曜日別特売
HSTTK12-48-Q 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット) 75884891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ カイナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(25本)
肉厚(mm)(収縮後)0.3
収縮前内径最小値(Φmm)3.2
内容量1袋(25本)注文コード75884891品番HSTTK12-48-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

半硬質で高い耐熱性を備えています。
耐薬品性や耐摩耗性に優れています。
高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。
熱導線の絶縁に適しています。

材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219透明トラスコ品番731-0951質量(g)345使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600肉厚(mm)(収縮後)0.3サイズ(inch)1/8収縮後内径最大値(Φmm)1.6収縮前内径最小値(Φmm)3.2収縮温度176℃収縮率(%)50特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする