PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ カイナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
注文コード
75884925
品番
HSTTK06-48-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
半硬質で高い耐熱性を備えています。
耐薬品性や耐摩耗性に優れています。
高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。
熱導線の絶縁に適しています。
材質
ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(mm)
1219
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜175
定格電圧(V)
600
肉厚(mm)
(収縮後)0.3
サイズ(inch)
1/16
収縮後内径最大値(Φmm)
0.8
収縮前内径最小値(Φmm)
1.6
収縮温度
176℃
収縮率(%)
50