貝印
貝印の 鋼製小物
貝印の メス・カッター・ナイフ
KAI帝王切開用スカルぺル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
75884963
品番
533-1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
医療の安全とQOLを追究するKAI製スカルペル。
帝王切開に最適な「切れにくい」ブレードです。
ディスポーザブルタイプ。
EOG滅菌済。
サイズ
No.33
材質
メス:ステンレス鋼
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用メス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219ABBZX00073000
松吉医科器械コード
05-3505-11
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高