カナケンディスポ鍼 皿付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) サイズ1番 注文コード75885006 品番138-101
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

滅菌済ディスポーザブル鍼灸鍼。
カラー針管により太さの違いを識別できます。

グリーン 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)滅菌済み鍼 サイズ1番 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00234000 松吉医科器械コード24-6788-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする