カナケン
カナケンの 専門診療・科目別
カナケンの リハビリ・整形
カナケンの 鍼灸用品
セイリン鍼J15SP(No.02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(100本)
注文コード
75885058
品番
107S0502
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
鍼尖が丸く新しい鍼です。
色
Dグリーン
寸法(mm)
15
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)滅菌済み鍼
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15500BZZ00805000
松吉医科器械コード
24-9057-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高