カナケン
カナケンの 専門診療・科目別
カナケンの リハビリ・整形
カナケンの 鍼灸用品
セイリン鍼JSP(No.2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
松吉医科器械コード
24-9350-08
注文コード
75885173
品番
KN-107S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍼尖が丸く新しい鍼です。
色
アイボリー
寸法(mm)
40
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)滅菌済み鍼
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15500BZZ00805000
松吉医科器械コード
24-9350-08
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高