卓上型吸引器スピカル(AK-73D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75885374 品番1001321-1
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

誕生から半世紀の実績を持つ、安心・信頼のロングセラー製品。
パワフルな吸引力とすばやい立ち上がりでスムーズな処置を実現します。

セット内容吸気瓶(400ml)、排気瓶(100ml)、カテーテル差し、ステンレストレー 吸引瓶容量(mL)1500 最大吸引圧(kPa)-75 排気量(L/min)45 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00253000 松吉医科器械コード24-5126-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする