※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
材質
接着剤付きポリオレフィン
トラスコ品番
814-6546
注文コード
75885485
品番
HSEC4.0-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
接着剤付きポリオレフィン
トラスコ品番
814-6546
収縮後肉厚(mm)
3.8
質量(g)
327
使用温度範囲(℃)
-55〜110
定格電圧(V)
600
収縮後内径最大値(Φmm)
45.2
収縮前内径最小値(Φmm)
99.6
長さB(mm)
160.0
長さA(mm)
136.4
収縮温度
120℃
収縮率(%)
60
適合電線サイズ
2000MCM