※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質
接着剤付きポリオレフィン
トラスコ品番
814-6545
注文コード
75885494
品番
HSEC2.0-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
接着剤付きポリオレフィン
トラスコ品番
814-6545
収縮後肉厚(mm)
3.8
質量(g)
299
使用温度範囲(℃)
-55〜110
定格電圧(V)
600
収縮後内径最大値(Φmm)
24.9
収縮前内径最小値(Φmm)
57.2
長さB(mm)
124.0
長さA(mm)
109.0
収縮温度
120℃
収縮率(%)
60
適合電線サイズ
600〜1750MCM