※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 材質接着剤付きポリオレフィン トラスコ品番814-6543 注文コード75885512 品番HSEC1.0-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
材質接着剤付きポリオレフィン トラスコ品番814-6543 収縮後肉厚(mm)2.8 質量(g)143 使用温度範囲(℃)-55〜110 定格電圧(V)600 収縮後内径最大値(Φmm)11.4 収縮前内径最小値(Φmm)29.2 長さB(mm)74.9 長さA(mm)71.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)60 適合電線サイズ1/0〜4/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする