コンビ
コンビの 体温計
コンビの 非接触式体温計
耳式たいおん計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75885539
品番
13137
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
小さな耳にぴったりフィット!らくらく1秒測定。
前回データが25回分まで表示されます。
夜も見やすいLEDバックライト付。
カバーの保管や携帯に便利な収納ケース付。
セット内容
収納ケース
測定範囲(℃)
34.0〜42.2
一般的名称
(薬事)耳赤外線体温計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AKBZX00149000
松吉医科器械コード
24-6426-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低