HST3.0-12-2 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885555

 

HST3.0-12-2 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885555 HST3.0-12-2 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 75885555

肉厚タイプ熱収縮チューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード75885555 品番HST3.0-12-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。

材質粘着剤付きポリオレフィン 長さ(mm)304 トラスコ品番440-1638 収縮後内径最大値(Φmm)25.4 質量(g)397 使用温度範囲(℃)-55〜110 定格電圧(V)600 収縮前内径最小値(Φmm)76.2 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 収縮後肉厚(mm)4.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75885555 HST3.0-12-2 33579474 HST3.0-48-2 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 1袋(2本) 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75885546
2015-07-07
用途:
破れた掃除機ホースを直しました。
医療・福祉・介護関連業

肉厚なので一様に収縮させるのは難しく、厚い部分と薄い部分ができてしまった。長さも若干縮んでしまうので、接着剤がチューブの前後についてしまった。ホースの修理という目的は達成しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする