PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
耐候性ポリプロピレン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
75885652
品番
PLT4H-L100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
寸法A(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
寸法F(mm)
8.1
寸法E(mm)
12.2
トラスコ品番
438-3397
材質
耐候性ポリプロピレン
質量(g)
242
寸法D(mm)
7.4
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
1.9
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTH、PTH
特性
耐候、耐酸性