※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
耐候性ポリプロピレン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
寸法B(mm)
4.8
注文コード
75885661
品番
PLT3S-C100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
寸法A(mm)
292
最大結束径(Φmm)
76
寸法F(mm)
6.7
寸法E(mm)
8.6
トラスコ品番
438-3338
材質
耐候性ポリプロピレン
質量(g)
169
寸法D(mm)
5.6
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
ループ引張強度規格値(N[kgf])
133[13.6]
推奨適合工具
GTS、PTS
特性
耐候、耐酸性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75885661
PLT3S-C100
75075034
PLT3S-C100
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)
1袋(100本)
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました