PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
耐候性ポリプロピレン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
寸法B(mm)
4.8
注文コード
75885686
品番
PLT2S-C100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
寸法A(mm)
188
最大結束径(Φmm)
48
寸法F(mm)
6.6
寸法E(mm)
8.0
トラスコ品番
438-3214
材質
耐候性ポリプロピレン
寸法D(mm)
5.6
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
ループ引張強度規格値(N[kgf])
133[13.6]
推奨適合工具
GTS、PTS