手書き用セルフラミネート

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1キット 注文コード 75885722 品番 S100X125VARY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。
ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。

材質(ラベル)ビニルフィルム、(ケース)ポリプロピレン トラスコ品番731-5406 質量(g)111 寸法B(mm)31.8 寸法C(mm)9.7 セット内容ケース、ラベル(S100X125VAFY)、ペン(PFX-0) 使用温度範囲(℃)(ラベル)-40〜66 寸法A(mm)25.4 1ロール(枚)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75885713
2017-05-22
用途:
配線
その他業種

粘着力が高い。剥がそうとしても剥がれないくらい、しっかりと貼りつく。
貼った後に、周囲に接着剤がはみ出してベタベタする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする