PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
工具レスブレーカーロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75885747
品番
PSL-CBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番
440-1921
材質
ナイロン
色
赤
質量(g)
81
寸法A(mm)
56.9
寸法D(mm)
48.0
寸法E(mm)
18.0
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
95.3
取付け方法
トグルを回して固定
適合寸法(mm)
高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ