※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
色
黒
注文コード
75885765
品番
PRWP1.5S-D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
最大結束径(Φmm)
38
用途
ケーブルなどの結束
仕様
UL94V-2
トラスコ品番
814-6525
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
173
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜115
取付穴径(Φmm)
6.4
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
2.7