スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーの 専門診療・科目別
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーの 産婦人科用品
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーの その他産婦人科用品
プリサイススキンステイプラーS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
75885794
品番
2995J
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
打針時のストレスや疲労感の軽減を追求したデザイン。
針詰まりリスクを軽減するラチェット機構を備えています。
EOG滅菌済。
種類
35針
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)取外し可能な皮膚ステープル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01620A01
松吉医科器械コード
24-5413-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低