※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結束バンド パンタイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500本) 注文コード75885817 品番PLWP40SD-D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)178 最大結束径(Φmm)40 用途ケーブルなどの結束 トラスコ品番814-6509 質量(kg)1 寸法H(mm)33.0 寸法F(mm)11.7 寸法D(mm)5.6 寸法E(mm)8.1 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)1.3 寸法G(mm)18.8 取付穴径(Φmm)6.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.7] 推奨適合工具GTS、PTS 最大取付パネル厚(mm)3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75885817 PLWP40SD-D30 70384634 PLWP40SD-D30 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット) 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000本) 28,980 税込31,878 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75886002
2021-10-11
用途:
試験用

使用頻度が高く、発注を忘れがちなのですぐに届いて非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする