※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
75885826
品番
PLWP40SC-D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
178
最大結束径(Φmm)
40
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
814-6508
寸法H(mm)
33.0
寸法F(mm)
11.7
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
8.1
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
18.8
取付穴径(Φmm)
6.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS
最大取付パネル厚(mm)
3.0