お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

3997J プリサイスビスタライト Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 75885828

プリサイスビスタライト

取扱い終了
内容量
1箱(6個)
注文コード
75885828
品番
3997J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

握りやすい形状とソフトなレバーアクションで、疲れにくく、スピーディーに創閉鎖できます。
針先の目視がしやすいプリコック機能付。
EOG滅菌済。

種類
レギュラー35針
区分
(滅菌区分)該当
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01622000
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)取外し可能な皮膚ステープル
松吉医科器械コード
24-5412-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
758858283997J758858033995J3997J プリサイスビスタライト Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 75885803プリサイスビスタライトSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1箱(6個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする