※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
75885835
品番
PLWP30SC-D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
147
最大結束径(Φmm)
30
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
814-6505
質量(g)
907
寸法H(mm)
33.0
寸法F(mm)
11.7
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
8.1
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
18.8
取付穴径(Φmm)
6.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS
最大取付パネル厚(mm)
3.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75885835
PLWP30SC-D30
70384607
PLWP30SC-D30
結束バンド パンタイ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000本)
¥
28,980
税込
¥
31,878
内容量に違いがあります。