※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
白
注文コード
75885871
品番
PLT4S-M69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
438-3478
質量(kg)
3
色
白
寸法F(mm)
6.7
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
8.6
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS