※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250本)
注文コード
75885905
品番
PLT4H-TL300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
371
最大結束径(Φmm)
102
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
438-3419
質量(kg)
2
寸法F(mm)
8.1
寸法D(mm)
7.4
寸法E(mm)
12.2
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
1.9
ループ引張強度規格値(N[kgf])
534[54.5]
推奨適合工具
GTH、PTH