※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
薄緑
注文コード
75885941
品番
PLT2S-M39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
最大結束径(Φmm)
48
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
814-6493
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
188
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
1
色
薄緑
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75885941
PLT2S-M39
70384056
PLT2S-M39
結束バンド パンタイ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000本)
¥
54,980
税込
¥
60,478
内容量に違いがあります。