※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
白
注文コード
75885975
品番
PLT2I-M69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
438-3141
色
白
質量(g)
908
寸法F(mm)
5.2
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
6.1
寸法B(mm)
3.6
寸法C(mm)
1.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])
178[18.2]
推奨適合工具
GTS、PTS