PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
白
注文コード
75886027
品番
PLT1.5I-M69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
最大結束径(Φmm)
35
用途
ケーブルなどの結束
仕様
UL94V-0適合品・CSA規格品
トラスコ品番
438-2897
材質
難燃性ナイロン66
長さ(mm)
142
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.1
色
白
質量(g)
681
使用温度範囲(℃)
-40〜100
引張強度(N)
178
使用場所
屋内用