※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
75886045
品番
PLP2S-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
200
最大結束径(Φmm)
44
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
850-3827
材質
耐熱性ナイロン
質量(kg)
2
寸法F(mm)
7.6
寸法D(mm)
9.0
寸法E(mm)
8.4
寸法B(mm)
4.6
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
9.4
取付穴径(Φmm)
6.4
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS
最大取付パネル厚(mm)
3.2
特性
耐熱
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75886045
PLP2S-M30
70383819
PLP2S-M30
結束バンド パンタイ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(2000本)
¥
76,980
税込
¥
84,678
内容量に違いがあります。