※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
75886063
品番
PLP1.5I-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
156
最大結束径(Φmm)
32
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
850-3824
材質
耐熱性ナイロン66
質量(g)
862
寸法F(mm)
8.9
寸法D(mm)
6.0
寸法E(mm)
6.6
寸法B(mm)
3.4
寸法C(mm)
1.1
寸法G(mm)
6.9
取付穴径(Φmm)
4.7
ループ引張強度規格値(N[kgf])
178[18.2]
推奨適合工具
GTS、PTS
最大取付パネル厚(mm)
2.4
特性
耐熱