※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
75886072
品番
PLM1M-M69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
99
最大結束径(Φmm)
19
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
850-3817
質量(g)
658
寸法H(mm)
7.9
寸法F(mm)
24.9
寸法D(mm)
3.9
寸法E(mm)
4.6
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
0.9
寸法G(mm)
4.3
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80[8.2]
推奨適合工具
GTS、PTS
記入スペース(縦×横)(mm)
6.6×24.1