※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250本)
注文コード
75886106
品番
PLC4H-S25-TL30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
384
最大結束径(Φmm)
102
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
814-6437
材質
耐熱性ナイロン66
質量(kg)
2
寸法F(mm)
6.7
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
12.7
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
1.9
寸法G(mm)
23.9
ループ引張強度規格値(N[kgf])
534[54.5]
推奨適合工具
GTH、PTH
使用ねじ
M6ねじ
特性
耐熱
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75886106
PLC4H-S25-TL30
70383575
PLC4H-S25-TL30
結束バンド パンタイ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500本)
¥
39,980
税込
¥
43,978
内容量に違いがあります。