※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
75886133
品番
PLC1M-S4-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
109
最大結束径(Φmm)
19
用途
ケーブルなどの結束
トラスコ品番
814-6416
材質
耐熱性ナイロン66
質量(g)
408
寸法F(mm)
3.9
寸法D(mm)
3.1
寸法E(mm)
6.1
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
1.1
寸法G(mm)
13.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80[8.2]
推奨適合工具
GTS、PTS
使用ねじ
M2.5ねじ
特性
耐熱
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75886133
PLC1M-S4-M30
70383487
PLC1M-S4-M30
結束バンド パンタイ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(2000本)
¥
27,980
税込
¥
30,778
内容量に違いがあります。