※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSL-HD3 ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット) 75886194 PSL-HD3 ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット) 75886194

ロックアウト用掛け金

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75886194 品番 PSL-HD3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm

質量(g)217 寸法A(mm)76.2 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)6.4 寸法D(mm)88.9 寸法E(mm)58.4 寸法F(mm)76.2 寸法G(mm)10.9 材質(シャックル)ステンレス、(プレート)亜鉛メッキ鋼 仕様ヘビーデューティータイプのハスプ、開口部25.4×76.2mm トラスコ品番440-1948

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする