PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
ロックアウト用掛け金
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75886203
品番
PSL-HD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm
質量(g)
119
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
6.4
寸法D(mm)
50.8
寸法E(mm)
58.4
寸法F(mm)
41.4
寸法G(mm)
10.9
材質
(シャックル)ステンレス、(プレート)亜鉛メッキ鋼
仕様
ヘビーデューティータイプのハスプ、開口部25.4×25.4mm
トラスコ品番
440-1930