※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSL-1.5A ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット) 75886212 PSL-1.5A ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット) 75886212

ロックアウト用掛け金

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75886212 品番 PSL-1.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm

質量(g)98 寸法A(mm)127.0 寸法B(mm)38.1 寸法C(mm)38.1 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)12.4 寸法F(mm)9.5 寸法G(mm)- 材質亜鉛メッキ鋼、樹脂 仕様内径38.1mmジョーのハスプ トラスコ品番440-1875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする