PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
ロックアウト用掛け金
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75886221
品番
PSL-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm
質量(g)
93
寸法A(mm)
127.0
寸法B(mm)
38.1
寸法C(mm)
38.1
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
12.4
寸法F(mm)
9.5
寸法G(mm)
-
材質
亜鉛メッキ鋼、樹脂
仕様
オーバーラップタブがついた内径38.1mmジョーのハスプ
トラスコ品番
440-1867