トップ
トップの 診察・検査器具
トップの 輸血・採血・点滴関連
トップの 輸血・採血・点滴関連商品
トップ三方活栓 クリア(L型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
75886293
品番
01329
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
フラッシュロックのため、本体をねじらず接続可能です静脈麻酔・輸液療法などにおける薬液流路の調節に用いるコックです。
材質
ハンドル=ポリエチレン
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)輸液ポンプ用ストップコック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15600BZZ01360000
松吉医科器械コード
24-8576-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低