PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
メタルマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
75886361
品番
MBMS-S10-CY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
色
アルミ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用ねじ
M5
質量(g/袋)
77
用途
結束バンドとともに使用し、配線を固定。
トラスコ品番
438-2579
材質
アルミニウム
質量(g)
77
寸法A(mm)
25.4
寸法D(mm)
5.4
寸法E(mm)
0.8
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.6
使用箇所
屋内・屋外
最大静荷重(g)
4540