PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75886431
品番
PSL-MCBNT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
トラスコ品番
440-1964
材質
ナイロン
色
赤
質量(g)
29
寸法A(mm)
48.3
寸法D(mm)
8.9
寸法E(mm)
10.2
寸法B(mm)
27.9
寸法C(mm)
7.5
取付け方法
トグルを回して固定
適合高さ(mm)
(ブレーカーレバー)5.6〜9.9
適合厚さ(mm)
(ブレーカーレバー)〜8.3