トップ
トップの 処置・手術
トップの 酸素投与
トップの 気道確保用カテーテル
吸引カテーテル クリアサクション
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
色
グリーン
松吉医科器械コード
24-8570-03
注文コード
75886433
品番
14444
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
医療機器承認・認証・届出番号・色・松吉医科器械コード
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粘膜損傷リスク軽減のためにカテーテルの先端部・側孔を滑らかに面取り加工。気管内チューブ・気管切開チューブを介し、経鼻的・経口的に、咽頭・喉頭・気管・気管支に挿入し、吸引、排液、異物除去などに用います。
色
グリーン
区分
(滅菌区分)該当
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16100BZZ01796000
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)気管支吸引用カテーテル
松吉医科器械コード
24-8570-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低